Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé NYÁK-hoz 24VDC 2érintk 5A SN021599 - 180359

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 24VDC 2érintk 5A SN021599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Szélesség - 20.3 mm

  • Magasság - 17.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021599

Gyártói cikkszám

180359

Gyártói típuskód

G6B-2114P-1-US DC24

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Szélesség:

20.3 mm

Magasság:

17.7 mm

Mélység:

5.08 mm

Relék ; OMRON ; Relé NYÁK-hoz 24VDC 2érintk 5A