OMRON - Relé NYÁK-hoz SN053839 - 670574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18.9-23.1 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4548583793705
Sonepar cikkszám
SN053839
Gyártói cikkszám
670574
Gyártói típuskód
G2RV-1-S-G 21VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
18.9-23.1 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
2 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
30.5 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
33 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0