OMRON - Relé NYÁK-hoz SN148269 - 670573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 9.9-12.1 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148269
Gyártói cikkszám
670573
Gyártói típuskód
G2RV-1-S-G DC11
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
9.9-12.1 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
30.5 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
33 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0