OMRON - Relé panel input:110VDC/240VAC output:24VDC NPN GT72687 - 377345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 24 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583411821
Sonepar cikkszám
GT72687
Gyártói cikkszám
377345
Gyártói típuskód
G70A-ZOC16-3 DC24
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
24 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
dugós csatlakozó
Névleges áram:
0.028 A
Szennyezési fokozat:
1
Mélység:
64 mm
Szélesség:
234 mm
Magasság:
75 mm
DIN sínre pattintható kifejtő modul NPN tranzisztoros kimeneti modulhoz (a relé nem tartozéka a modulnak).