Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé panel kábel, G70A-hoz 1500mm GT72689 - 122072

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé panel kábel, G70A-hoz  1500mm GT72689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853484736

Sonepar cikkszám

GT72689

Gyártói cikkszám

122072

Gyártói típuskód

G79-O150C-125

Hosszúság:

1.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Relék ; OMRON ; Relé panel kábel, G70A-hoz 1500mm