OMRON - Reléaljzat LY2 relékhez csavaros csatlakozással. (LY3..) SX100976 - 113375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 37 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853724580
Sonepar cikkszám
SX100976
Gyártói cikkszám
113375
Gyártói típuskód
PTF11A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
37 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
78.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat LY2 relékhez csavaros csatlakozással. (LY3..)