OMRON - Reléfoglalat 1é G2R-1 reléhez sínre csav bek GT69118 - 113546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 92 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854883453
Sonepar cikkszám
GT69118
Gyártói cikkszám
113546
Gyártói típuskód
P2RF-05-S
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
92 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
32.6 mm
Magasság:
18 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Gyorscsatlakozós relé foglalat G2R-1-S... típusú relékhez.