OMRON - Reléfoglalat 1é G2R-1 reléhez sínre csav bek SN013222 - 695856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583488007
Sonepar cikkszám
SN013222
Gyártói cikkszám
695856
Gyártói típuskód
P2RF-05-ESS
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
61 mm
Magasság:
77.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
G2RS aljzat, 1 pólusú, DIN-sínre/felületre szerelhető, csavar (doboz típusa)