OMRON - Reléfoglalat 1é NYÁK-hoz GT88507 - 151502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 5
Szélesség - 11 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854742576
Sonepar cikkszám
GT88507
Gyártói cikkszám
151502
Gyártói típuskód
P2R-05P
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
5
Szélesség:
11 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
35 mm
Magasság:
19 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Foglalat a G3R reléhez