OMRON - Reléfoglalat 2é G2R-2SN reléhez NYÁK-ba forr bek GT10358 - 113545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854742569
Sonepar cikkszám
GT10358
Gyártói cikkszám
113545
Gyártói típuskód
P2R-08P
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
32 mm
Magasság:
15 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
G2R-2-SN típusú relékhez aljzat, nyomtatot áramkörbe építhető