OMRON - Reléfoglalat 2é MY2reléhez szerlapra forr bek G08398 - 104360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853725693
Sonepar cikkszám
G08398
Gyártói cikkszám
104360
Gyártói típuskód
PY08-02
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
29 mm
Magasság:
12 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
aljzat (2 váltóérintkezős, nyákba ültethető)