OMRON - Reléfoglalat G2R-1,G3R reléhez szerlapra G21181 - 113613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 49 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854821004
Sonepar cikkszám
G21181
Gyártói cikkszám
113613
Gyártói típuskód
P2CF-11-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
49 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
76 mm
Magasság:
37 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Rögzítőfüles, DIN sínre pattintható ajzat.