OMRON - Reléfoglalat G2R-1 G3R reléhez szerlapra SN075672 - 685032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583798601
Sonepar cikkszám
SN075672
Gyártói cikkszám
685032
Gyártói típuskód
P2RF-05-PU
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
52.4 mm
Magasság:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN sínre pattintható és felcsvarozható reléfoglalat, Push-In sorkapcsokkal. 15,5mm széles, 5 kivezetés.