OMRON - Reléfoglalat G2R-2 reléhez GT64580 - 113547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 18 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854883460
Sonepar cikkszám
GT64580
Gyártói cikkszám
113547
Gyártói típuskód
P2RF-08-S
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
18 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
32.6 mm
Magasság:
92 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN sínre, vagy szerelőlapra szerelhető aljzat G2R-2-SN… reléhez, gyorscsatlakozós kialakítással.