OMRON - Reléfoglalat G2R-2 reléhez SN122127 - 690419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122127
Gyártói cikkszám
690419
Gyártói típuskód
P2RFZ-08-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
16 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
48 mm
Magasság:
78.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat G2R-2 reléhez