OMRON - Reléfoglalat G2R-2 reléhez szerlapra csav SN077507 - 695858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077507
Gyártói cikkszám
695858
Gyártói típuskód
P2RF-08-ESS
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.6 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
61 mm
Magasság:
77.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat G2R-2 reléhez szerlapra csav