OMRON - Reléfoglalat LY2 reléhez sínre csav bek G24478 - 113377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 28.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853724665
Sonepar cikkszám
G24478
Gyártói cikkszám
113377
Gyártói típuskód
PTF08A-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
28.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
33 mm
Magasság:
78.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat LY2 reléhez sínre csav bek