OMRON - Reléfoglalat LY2 reléhez sínre csav bek SN168306 - 702173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 28.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168306
Gyártói cikkszám
702173
Gyártói típuskód
PTFZ-08-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
28.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
33 mm
Magasság:
78.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat LY2 relékhez csavaros csatlakozással.