OMRON - Reléfoglalat MK2P reléhez sínre csav bek G07114 - 333396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 41 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648825917
Sonepar cikkszám
G07114
Gyártói cikkszám
333396
Gyártói típuskód
PF083A-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
41 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
21 mm
Magasság:
52 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
DIN-sínre szerelhető aljzat.