OMRON - Reléfoglalat MK3P reléhez sínre csav bek GT08119 - 694131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 42.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648973472
Sonepar cikkszám
GT08119
Gyártói cikkszám
694131
Gyártói típuskód
PF113A-N
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
42.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
31 mm
Magasság:
52 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat MK3P reléhez sínre csav bek