OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek G08399 - 168908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648009218
Sonepar cikkszám
G08399
Gyártói cikkszám
168908
Gyártói típuskód
PYF14A-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
31 mm
Magasság:
76 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek