OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek G19528 - 168911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648009256
Sonepar cikkszám
G19528
Gyártói cikkszám
168911
Gyártói típuskód
PYF14A-N
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
73 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat MY4, MY4N, MY4IN relékhez csavaros csatlakozással.