OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek G23386 - 168910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 9
Szélesség - 22 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648009232
Sonepar cikkszám
G23386
Gyártói cikkszám
168910
Gyártói típuskód
PYF08A-N
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
9
Szélesség:
22 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
73 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat MY2, MY2N, MY2IN relékhez csavaros csatlakozással.