OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek G44132 - 113313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854750786
Sonepar cikkszám
G44132
Gyártói cikkszám
113313
Gyártói típuskód
PYF14S
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
36.5 mm
Magasság:
85 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat MY4, MY4N, MY4IN relékhez gyorscsatlakozós kivitellel.