OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek GT79098 - 154463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 11
Szélesség - 29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853725594
Sonepar cikkszám
GT79098
Gyártói cikkszám
154463
Gyártói típuskód
PYF11A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
11
Szélesség:
29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
72 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat MY3_ relékhez.