OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek K07294 - 168907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 23 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648009195
Sonepar cikkszám
K07294
Gyártói cikkszám
168907
Gyártói típuskód
PYF08A-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
23 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
31 mm
Magasság:
76 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek