OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek SN018428 - 694137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 14
Szélesség - 22.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648942287
Sonepar cikkszám
SN018428
Gyártói cikkszám
694137
Gyártói típuskód
PYF14-ESS-B
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
14
Szélesség:
22.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
82 mm
Magasság:
83 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat MY2, MY2N, MY2IN, MY4, MY4N, MY4IN relékhez csavaros csatlakozással.