OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek SN122122 - 684981
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122122
Gyártói cikkszám
684981
Gyártói típuskód
PYFZ-14-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
29.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
72 mm
Magasság:
31 mm
Reléfoglalat MY reléhez sínre csav bek