OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre húzórugós, rögzítő füllel GT56019 - 113312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 23.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854750762
Sonepar cikkszám
GT56019
Gyártói cikkszám
113312
Gyártói típuskód
PYF08S
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
23.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
32.6 mm
Magasság:
85 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléaljzat MY2, MY2N, MY2IN relékhez gyorscsatlakozós kivitellel.