Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre húzórugós SN147052 - 669990

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Reléfoglalat MY reléhez sínre húzórugós SN147052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 31 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147052

Gyártói cikkszám

669990

Gyártói típuskód

PYF-08-PU-L

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

31 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

71.5 mm

Magasság:

90 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

DIN sínre pattintható és felcsvarozható reléfoglalat, Push-In sorkapcsokkal. 31mm széles, 8 kivezetés, hosszú kiemelő.