OMRON - Reléfoglalat OMRON MY reléhez NYÁK-ba forr bek G31242 - 149949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 14
Szélesség - 22 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853725617
Sonepar cikkszám
G31242
Gyártói cikkszám
149949
Gyártói típuskód
PY14-02
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
14
Szélesség:
22 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
29 mm
Magasság:
16 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
aljzat (4 váltóérintkezős, nyákba ültethető)