OMRON - Reléfoglalat Socket, back-connecting, 11-pin, PCB terminals SX100963 - 154472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 11
Szélesség - 29 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853724016
Sonepar cikkszám
SX100963
Gyártói cikkszám
154472
Gyártói típuskód
PLE11-0
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
11
Szélesség:
29 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
15 mm
Magasság:
29 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, back-connecting, 11-pin, PCB terminals