OMRON - Reléfoglalat Socket, back-connecting, 14-pin, solder terminals SX100977 - 113299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 14
Szélesség - 24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853725334
Sonepar cikkszám
SX100977
Gyártói cikkszám
113299
Gyártói típuskód
PY14
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
14
Szélesség:
24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
29 mm
Magasság:
12 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, back-connecting, 14-pin, solder terminals