OMRON - Reléfoglalat Socket, back-connecting, 5-pin, PCB terminals SX100966 - 113542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 5
Szélesség - 32 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854742507
Sonepar cikkszám
SX100966
Gyártói cikkszám
113542
Gyártói típuskód
P2R-057P
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
5
Szélesség:
32 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
14 mm
Magasság:
41 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, back-connecting, 5-pin, PCB terminals