OMRON - Reléfoglalat Socket, back-connecting, 8-pin, PCB terminals SX100979 - 113541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854742408
Sonepar cikkszám
SX100979
Gyártói cikkszám
113541
Gyártói típuskód
P2R-087P
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
41 mm
Magasság:
37 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, back-connecting, 8-pin, PCB terminals