OMRON - Reléfoglalat Socket, back-connecting, 8-pin, solder terminals SX100962 - 154461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853725259
Sonepar cikkszám
SX100962
Gyártói cikkszám
154461
Gyártói típuskód
PY08
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
27 mm
Magasság:
12 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, back-connecting, 8-pin, solder terminals