OMRON - Reléfoglalat Socket, back connecting, PCB terminals, 10-pin, for G7SA 4 pole relays SX100955 - 377193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 10
Szélesség - 50 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583409057
Sonepar cikkszám
SX100955
Gyártói cikkszám
377193
Gyártói típuskód
P7SA-10P
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
10
Szélesség:
50 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
15 mm
Magasság:
41.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, back connecting, PCB terminals, 10-pin, for G7SA 4 pole relays