OMRON - Reléfoglalat Socket, back connecting, PCB terminals, 14-pin, for G7SA 6 pole relays SX100958 - 377192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 14
Szélesség - 60 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583409040
Sonepar cikkszám
SX100958
Gyártói cikkszám
377192
Gyártói típuskód
P7SA-14P
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
14
Szélesség:
60 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
15 mm
Magasság:
41.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, back connecting, PCB terminals, 14-pin, for G7SA 6 pole relays