OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 11-pin, screw terminals SX100953 - 149957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 51 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853722760
Sonepar cikkszám
SX100953
Gyártói cikkszám
149957
Gyártói típuskód
11PFA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
51 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
33.5 mm
Magasság:
81 mm
Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 11-pin, screw terminals