OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 14-pin, screw terminals, for G7SA 6 pole relays SX100957 - 377194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 72 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583409064
Sonepar cikkszám
SX100957
Gyártói cikkszám
377194
Gyártói típuskód
P7SA-14F
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
72 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
60.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 14-pin, screw terminals, for G7SA 6 pole relays