OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 3 poles, 5A , SX100980 - 149958
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 43 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853722791
Sonepar cikkszám
SX100980
Gyártói cikkszám
149958
Gyártói típuskód
PF113A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
43 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
31 mm
Magasság:
52 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 3 poles, 5A ,