OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 5-pin, screw terminals SX100972 - 377103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 71.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854793455
Sonepar cikkszám
SX100972
Gyártói cikkszám
377103
Gyártói típuskód
P7TF-05
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
71.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
19 mm
Magasság:
59 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 5-pin, screw terminals