OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, push-in plus terminals SX100961 - 690036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 24.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734556002
Sonepar cikkszám
SX100961
Gyártói cikkszám
690036
Gyártói típuskód
PTF-08-PU
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
24.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
52.1 mm
Magasság:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, push-in plus terminals