OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals (standard) SX100965 - 684980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 23 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734447713
Sonepar cikkszám
SX100965
Gyártói cikkszám
684980
Gyártói típuskód
PYFZ-08-E
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
23 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
72 mm
Magasság:
31 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals (standard)