OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals SX100952 - 113516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853722746
Sonepar cikkszám
SX100952
Gyártói cikkszám
113516
Gyártói típuskód
8PFA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
24 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
24 mm
Magasság:
81 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals