Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals SX100970 - 148890

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals SX100970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 40 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536853723064

Sonepar cikkszám

SX100970

Gyártói cikkszám

148890

Gyártói típuskód

PF085A(N)

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

40 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

21.6 mm

Magasság:

58 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Reléfoglalat Socket, DIN rail/surface mounting, 8-pin, screw terminals