Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Reléfoglalat Socket, with common and coil terminals on the bottom and with the NC & NO terminal on the top - Black. SX100975 - 694136

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Reléfoglalat Socket, with common and coil terminals on the bottom and with the NC & NO terminal on the top - Black. SX100975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 14

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4549734994460

Sonepar cikkszám

SX100975

Gyártói cikkszám

694136

Gyártói típuskód

PYF14-ESN-B

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

14

Szélesség:

22.5 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

80 mm

Magasság:

82 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Aljzat, közös és tekercses érintkezőkkel az alján, és az NC & NO érintkezővel a tetején - fekete.