OMRON - RFID kódolású, mágneses zárral ellátott érintkezésmentes ajtókapcsoló. Rozsdamentes acél tokozás, 950N tartóerő, egyedileg kódolt működtető, beöntött vezetéken lévő M12-es csatlakozó SN142176 - 669703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogóerő - 950 N
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142176
Gyártói cikkszám
669703
Gyártói típuskód
D40ML-SS1-U-M12
Befogóerő:
950 N
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Ház anyaga:
fém
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Szenzor szélessége:
80 mm
Szenzor magassága:
43 mm
Szenzor hossza:
115 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.2 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
bevonat nélkül
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Védettség (IP):
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb