OMRON - RFID olvasó V680S ID reader/writer unit, Modbus TCP, IP67, longer distance, 24VDC SX101095 - 376241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótáv - 75 mm
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583407695
Sonepar cikkszám
SX101095
Gyártói cikkszám
376241
Gyártói típuskód
V680S-HMD64-ETN
Max. hatótáv:
75 mm
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
5 mm
Védettség (IP):
IP67
RFID olvasó V680S ID reader/writer unit, Modbus TCP, IP67, longer distance, 24VDC