OMRON - RFID olvasó V680S RFID reader/writer unit, 50 x 50 x 30 mm, EtherNet/IP, IP67, 24 VDC SX101096 - 419015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótáv - 40 mm
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583561960
Sonepar cikkszám
SX101096
Gyártói cikkszám
419015
Gyártói típuskód
V680S-HMD63-EIP
Max. hatótáv:
40 mm
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
30 mm
Védettség (IP):
IP67
RFID olvasó V680S RFID reader/writer unit, 50 x 50 x 30 mm, EtherNet/IP, IP67, 24 VDC